Alicates universales DIN ISO 5746
Alicates combinados ZEBRA DIN ISO 5746
ALICATE-ZEBRA-UNIVERSAL-L180MM
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
- El acero de herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
- Hoja extralarga también apta para cables más gruesos
- Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con perfil de cuello estrecho para un trabajo cómodo y una óptima transferencia de fuerza
- Hojas de precisión endurecidas por inducción
- Orificio quemador para sujetar materiales redondos
- Superficie: totalmente rectificada y cromada
- Junta: junta de solape
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 180 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio | 3,4 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro | 2,2 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/cobre | 12 mm |
Superficie | Cromado |
Longitud en pulgadas (L) | 7 in |
Material | Acero |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre de aluminio/cobre | 16 mm² |
ISO | 5746 |